入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パワービット |
ビット長 | 3.5 " |
ビットスタイル | ロバートソンスクエアリセス |
材料 | S2スチール |
全体の長さ(Overall Length) | 3.5 " |
ポイントサイズ | #2 |
SAEまたはメトリック | SAE |
シャンク径 | 1 / 4 " |
シャンクサイズ | 1 / 4 " |
タイプ | スクエアリセス |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 14.22 |
船の長さ(cm) | 8.38 |
船幅(cm) | 6.6 |
HSコード | 8207906000 |
原産国 | US |
モデル | ビット長 | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
954-2x-250pk | 1 15 / 16 " | 冷間鍛造鋼 | 1 15 / 16 " | ¥133,503 | |
954-A-2X-5PK | 2.75 " | - | - | ¥3,536 | |
954-A-2X-100PK | 2.75 " | S2スチール | 2.75 " | ¥43,785 | |
954-C-2X-5PK | 6" | 鋼 | 6" | ¥9,046 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。