STARRETTデジタルノギス
デジタルノギスは、科学施設や製造施設で対象物の内径、外径、または距離を正確に測定するために必要です。 スターレット ノギスは、これらの値を正確に測定し、結果を小数点の精度で表示するように設計されています。
形式 | モデル | SPC出力 | 正確さ | シミュレーション例 | アイテム価格 | あごの深さ | 材料 | レンジ | 解像度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 799AZ-40 / 1000 | いいえ | +/-0.003インチ/0.07 mm | プラスチック | 電子ノギス | 4" | - | 0〜1000mm | 0.0005 "/ 0.0100 mm | ¥478,018 | |
B | 798B-8 / 200 W / SLC | 有り | - | プラスチック | 電子デジタルノギス | 1.88 " | ステンレス鋼 | 0~8"/0~200mm | 0.0005 "/ 0.01 mm | ¥123,551 | |
C | 798B-12 / 300 W / SLC | 有り | - | プラスチック | 電子デジタルノギス | 2.5 " | ステンレス鋼 | 0~12"/0~300mm | 0.0005 "/ 0.01 mm | ¥174,964 | |
D | B5000BZ-24 / 600 | 有り | +/-0.002インチ/0.05 mm | 木製 | 電子デジタルノギス | 4.92 " | 炭素繊維 | 0~24"/0~600mm | 0.0005 "/ 0.01 mm | ¥450,840 | |
E | B5000BZ-40 / 1000 | 有り | +/-0.003インチ/0.07 mm | 木製 | 電子デジタルノギス | 4.92 " | 炭素繊維 | 0~40"/0~1000mm | 0.0005 "/ 0.01 mm | ¥566,743 | |
F | 5002BZ-24 / 600 | 有り | +/-0.002インチ/0.05 mm | 木製 | 電子デジタルノギス | 4.92 " | 炭素繊維 | 0~24"/0~600mm | 0.0005 "/ 0.01 mm | ¥406,890 | |
G | 5006BZ-14 / 350 | 有り | +/-0.002インチ/0.05 mm | 木製 | 電子デジタルノギス | 3.94 " | ステンレス鋼 | 0~14"/0~350mm | 0.0005 "/ 0.01 mm | ¥422,101 | |
H | 5002BZ-16 / 400 | 有り | +/-0.002インチ/0.05 mm | 木製 | 電子デジタルノギス | 4.92 " | 炭素繊維 | 0~16"/0~400mm | 0.0005 "/ 0.01 mm | ¥584,381 | |
I | 798B-6 / 150 W / SLC | 有り | - | プラスチック | 電子デジタルノギス | 1.5 " | ステンレス鋼 | 0~6"/0~150mm | 0.0005 "/ 0.01 mm | ¥104,754 |
デジタルキャリパー
Starrettデジタルノギスは、製造、研究開発、科学施設での物体の内部および外部距離を測定するために設計されています。 これらの測定キャリパーは、コントラストが高く、測定値を小数点以下の精度で表示するための読みやすいLCD読み出しを備えています。 スターレットキャリパーは、インチ/ミリメートルメートル法変換と誘導型リニアエンコーダシステムを備えており、高精度を実現します。 これらは、機械加工店や自動車施設で通常見られるほこり、汚れ、冷却剤、および水に対してIP67レベルの保護を提供します。 これらの測定キャリパーは、保存されたデータを電子機器やコンピューターに転送するためのワイヤレスデータ伝送を備えています。 データを失うことなく、30フィートの範囲のデバイスにデータを転送できます。 スターレットキャリパーは、研磨剤や実験室条件に対する損傷や摩耗を防ぐために、ステンレス鋼の測定面を硬化させています。 それらは、耐久性のための頑丈なスライドとバーの配置と、測定値を転送するためにキャリパーを所定の位置にロックするためのスライドロックを備えています。 これらのデジタルキャリパーには、バッテリーをその場で簡単に充電するための充電式バッテリーポートがあります。
あなたが使用します
Starrettデジタルキャリパーは、ワークピースの外寸と内寸を測定するために設計されています。 これらのキャリパーは、実験室、製造現場、自動車施設、研究センター、生産ラインで物体を測定するのに適しています。 これらのデジタルキャリパーは、品質管理アプリケーションにも適しています。
動作メカニズム
スターレット ノギスは、ワークピースに関連する直径または距離を測定する XNUMX セットのジョーを備えています。 スイッチをオンに購入に進む、これらのジョーは測定が必要な空洞に配置され、測定アセンブリをスライドさせることによってジョーが開きます。 デジタル表示は、対象物の測定点間の距離を読み取ります。 これらのノギスのジョーは、値を測定するためにスライド ロックで所定の位置にロックされます。
特徴
- ハイコントラストLCD読み出し: Starrettキャリパーには、正確な小数点以下の桁までの距離を表示するための高コントラストLCD表示があります。
- IP67定格: StarrettキャリパーはIP67規格に準拠しており、機械加工店や自動車施設で通常見られるほこり、汚れ、冷却剤、水から完全に保護します。
- インチ/ミリメートルメートル法の変換: Starrettキャリパーは、インチからミリメートルへの変換機能を備えており、目的の単位系で測定値を即座に変換して表示します。
- ワイヤレスデータ送信: Starrettキャリパーには、レビューのために測定値を電子デバイスまたはコンピューターに転送するためのワイヤレスデータトランスミッターが組み込まれています。 データを失うことなく、30フィートの範囲のデバイスにデータを転送できます。
- 硬化したステンレス鋼の表面: スターレット キャリパーは硬化ステンレス鋼構造を採用しており、研磨性の高い化学物質や溶液から完全に保護します。
- ビルトインスライドロック: スターレットキャリパーにはスライドロックが組み込まれており、測定値をエラーなしで記録/転送するためにスライダーが移動するのを防ぎます。
- 充電式バッテリー: Starrettキャリパーには充電式バッテリーが搭載されているため、離れた場所でも簡単に使用できます。
対応アクセサリー
- 深さのアタッチメント: スターレット 深さのアタッチメント ワークの深さを測定するために使用されます。 それらは、ワークピースの深さを測定するためにデジタルキャリパーの測定ジョーに取り付けられています。
- センターディスタンスアタッチメント: ボーマン 距離アタッチメント 円錐点を特徴とし、ワークピースの中央のパンチ位置または穴の間の中心距離を測定するために使用されます。
インストール
Starrettキャリパーは、オブジェクト間の距離を測定するための移動スライダー配置を備えています。 これらのキャリパーのジョーはオブジェクトキャビティに配置され、両方のジョーがワークピースの端に当たるまで移動します。 スライダーロックは、測定された読み取り値を観察するためにスライダーを所定の位置にロックするために作動します。
よくある質問
デジタルキャリパーはどのくらい正確ですか?
デジタル ノギスは、研究室や科学施設での測定に不可欠な高精度の機器です。 これらのデジタル ノギスは、ワークピースの内径、外径、深さを最大 0.0005 インチまで正確に測定できます。 さらに、これらの機器は、測定値を希望の単位系に高精度に変換することもできます。
デジタルキャリパーはどのように機能しますか?
デジタルキャリパーは、キャリパーのビームの長さに沿って走る一連の静電容量センサーを使用して正確な測定を行うことができます。
デジタルキャリパーの許容値はどれくらいですか?
デジタルキャリパーの公差は0.002インチです。
デジタルキャリパーをゼロにする方法は?
これらのデジタルキャリパーには、キャリパーの読み取り値を閉じたときにゼロ値に設定するためのゼロボタンがあります。 閉じられると、キャリパーは0.000インチを読み取り、測定を行う準備が整います。
キャリパーからどのような測定値を取得できますか?
理想的には、ノギスから XNUMX 種類の測定を行うことができます。 これらの機器から、物体の厚さ、外径、段差距離、内径、穴の深さなどの測定を行うことができます。