入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子デジタルノギス |
正確さ | +/-0.002インチ/0.05 mm |
校正証明書 | いいえ |
シミュレーション例 | 木製 |
あごの深さ | 3.94 " |
材料 | ステンレス鋼 |
レンジ | 0~14"/0~350mm |
解像度 | 0.0005 "/ 0.01 mm |
SPC出力 | 有り |
船の重量(kg) | 4.5 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 9017304000 |
原産国 | IT |
プロダクト | モデル | SPC出力 | 正確さ | シミュレーション例 | アイテム価格 | あごの深さ | 材料 | レンジ | 解像度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
799AZ-40 / 1000 | いいえ | +/-0.003インチ/0.07 mm | プラスチック | 電子ノギス | 4" | - | 0〜1000mm | 0.0005 "/ 0.0100 mm | ¥478,018 | ||
B5000BZ-24 / 600 | 有り | +/-0.002インチ/0.05 mm | 木製 | 電子デジタルノギス | 4.92 " | 炭素繊維 | 0~24"/0~600mm | 0.0005 "/ 0.01 mm | ¥450,840 | ||
B5000BZ-40 / 1000 | 有り | +/-0.003インチ/0.07 mm | 木製 | 電子デジタルノギス | 4.92 " | 炭素繊維 | 0~40"/0~1000mm | 0.0005 "/ 0.01 mm | ¥566,743 | ||
5002BZ-16 / 400 | 有り | +/-0.002インチ/0.05 mm | 木製 | 電子デジタルノギス | 4.92 " | 炭素繊維 | 0~16"/0~400mm | 0.0005 "/ 0.01 mm | ¥584,381 | ||
5002BZ-24 / 600 | 有り | +/-0.002インチ/0.05 mm | 木製 | 電子デジタルノギス | 4.92 " | 炭素繊維 | 0~24"/0~600mm | 0.0005 "/ 0.01 mm | ¥406,890 | ||
798B-6 / 150 W / SLC | 有り | - | プラスチック | 電子デジタルノギス | 1.5 " | ステンレス鋼 | 0~6"/0~150mm | 0.0005 "/ 0.01 mm | ¥104,754 | ||
798B-8 / 200 W / SLC | 有り | - | プラスチック | 電子デジタルノギス | 1.88 " | ステンレス鋼 | 0~8"/0~200mm | 0.0005 "/ 0.01 mm | ¥123,551 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。