入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロータリーベーンポンプ |
ボディ材質 | 真鍮 |
バイパス | いいえ |
吐出圧力(PSI) | 最大。 250 psi |
Drive | スロット付きブロンズカップリング 1143 |
ドライサクションリフト | 3.3のフィート |
乾燥重量 | 4.5ポンド。 |
外部救済 | 必須 |
注ぐ速さ | 330gph |
流量 @ 100 psi | 330gph |
流量 @ 150 psi | 328gph |
流量 @ 200 psi | 327gph |
流量 @ 250 psi | 326gph |
流量 @ 50 psi | 331gph |
GPH | 330 |
住宅資材 | 真鍮 |
馬力 @ 100 PSI | 0.55馬力 |
馬力 @ 150 psi | 0.78馬力 |
馬力 @ 200 psi | 1馬力 |
馬力 @ 250 psi | 1.22馬力 |
馬力 @ 50 PSI | 0.33馬力 |
入口サイズ | 1 / 2」-12 |
インレットタイプ | NPT |
インレット/アウトレットNPTF(In。) | 1/2 |
マックス。 フロー | 346GPH |
最大流体粘度 | 100cP |
マックス。 使用圧力 | 150のプサイ |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 160度F |
マックス。 圧力 | 200のプサイ |
マックス。 スピード | 2400 RPM |
マックス。 温度 | 150 F |
製造元シリーズ | シリーズ4 |
最小 流量 | 326GPH |
最小動作温度 | -4度F |
最小RPM | 1000RPM |
取り付け | カーボネータークランプスタイル |
取り付けスタイル | ボルトオン |
騒音レベル | 60デシベル |
公称RPM | 1,725回転 |
コンセントサイズ | 1 / 2」-12 |
コンセントタイプ | NPT |
pH範囲 | 6pH |
電源要件 | 0.86馬力 |
リリーフ圧力最大。 | 250 PSI |
リリーフバルブの範囲 | NA |
回転 | 右回りに |
ローター素材 | 303ステンレススチール |
シール材 | ニトリル、タイプ 21 |
シャフト | 303ステンレススチール |
静圧 | 100のプサイ |
TDSの解決 | 5000ppm |
UPC | 818277209336 |
バルブ構成 | リリーフバルブなし |
バルブタイプ | リリーフバルブなし |
ウェットサクションリフト | 6.6のフィート |
船の重量(kg) | 1.61 |
船高(cm) | 12.95 |
船の長さ(cm) | 10.92 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8413500090 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 馬力 @ 150 psi | Drive | 注ぐ速さ | 馬力 @ 200 psi | 馬力 @ 250 psi | マックス。 フロー | マックス。 使用圧力 | 電源要件 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114B190F11BA | 0.47馬力 | スロット付きブロンズカップリング 1143 | 190gph | 0.61馬力 | 0.75馬力 | 210GPH | 150のプサイ | 0.75馬力 | ¥52,338 | ||
114B240F11BA | 0.54馬力 | スロット付きブロンズカップリング 1143 | 240gph | 0.7馬力 | 0.86馬力 | 260GPH | 150のプサイ | 0.86馬力 | ¥51,267 | ||
114E330F11XX | 0.78馬力 | シングルフラット | 330gph | 1馬力 | 1.22馬力 | - | 250のプサイ | 1.22馬力 | ¥30,550 | ||
104E265G12BA | 0.63馬力 | シングルフラット | 265gph | 0.82馬力 | 1.01馬力 | - | 60のプサイ | 0.86馬力 | ¥31,997 | ||
104B240F11BC | 0.54馬力 | スロット付きブロンズカップリング 1143 | 240gph | 0.7馬力 | 0.86馬力 | - | 150のプサイ | 0.42馬力 | ¥28,609 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。