INGERSOLL-RAND 95LA1 エアディガー 1850 BPM 47.0 CFM
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
アイテム価格 | エアディガー |
空気吸入口 | 3 / 8 "NPT |
XNUMX分あたりの打撃 | 1850 |
CFM @全負荷 | 47.0 |
ハンドルタイプ | Dグリップ |
最小ホースサイズ | 1 / 2 " |
全体の長さ(Overall Length) | 21.875 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
リテーナタイプ | ラッチ |
シャンクサイズ | 7/8 x 3-1/4" |
UPC | 663023012704 |
船の重量(kg) | 14.02 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 57.91 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 8467195090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | CFM @全負荷 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
93LA1 | 45.0 | 18.875 " | ¥411,829 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。