PRO-LINE DNBH60 ビンレール 幅 60 x 1/1/2002 奥行き x 6 高さ ブラック
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
アイテム価格 | ビンレール |
色 | ブラック |
深さ | 1.5 " |
終了 | パウダーコート |
高さ | 6" |
材料 | 鋼 |
幅(Width) | 60 " |
船の重量(kg) | 5.85 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 152.4 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 9403908041 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 深さ | 高さ | アイテム価格 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABH-1-L14 | 青 | 1.5 " | 17 " | ビンレール | 18 " | ¥67,490 | ||
ABH-1-A31 | グレー | 1.5 " | 17 " | ビンレール | 18 " | ¥67,490 | ||
BH60-L14 | 青 | 1.5 " | 2.625 " | ビンレール | 60 " | ¥12,503 | ||
BH60-A31 | グレー | 1.5 " | 2.625 " | ビンレール | 60 " | ¥12,503 | ||
BH72-L14 | 青 | 1.5 " | 2.625 " | ビンレール | 72 " | ¥13,415 | 見積依頼
| |
BH72-A31 | グレー | 1.5 " | 2.625 " | ビンレール | 72 " | ¥13,415 | 見積依頼
| |
BBH60 | ブラック | 1.5 " | 5" | ビンレール | 60 " | ¥15,053 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。