STAFFORD MFG ソリューション シリーズ、ストップ カラー アセンブリ
形式 | モデル | 調節範囲 | チューブ径 | グレード | 材料 | 外径 | ねじ材 | スクリューサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ASCL006 | 0.375 " | 3 / 8 " | 1215 | 鋼 | 0.875 " | 合金鋼 | 6-32×3/8 | ¥20,322 | 見積依頼
|
A | ASCL008 | 0.375 " | 1 / 2 " | 1215 | 鋼 | 1.125 " | 合金鋼 | 8-32×1/2 | ¥19,942 | 見積依頼
|
B | ASCS006 | 0.375 " | 3 / 8 " | 303 | ステンレス鋼 | 0.875 " | 18-8ステンレス鋼 | 6-32×3/8 | ¥31,011 | 見積依頼
|
B | ASCS008 | 0.375 " | 1 / 2 " | 303 | ステンレス鋼 | 1.125 " | 18-8ステンレス鋼 | 8-32×1/2 | - | 見積依頼
|
A | ASCL010 | 0.500 " | 5 / 8 " | 1215 | 鋼 | 1.313 " | 合金鋼 | 10-32×5/8 | ¥24,906 | 見積依頼
|
B | ASCS010 | 0.500 " | 5 / 8 " | 303 | ステンレス鋼 | 1.313 " | 18-8ステンレス鋼 | 10-32×1/2 | - | 見積依頼
|
B | ASCS100 | 0.500 " | 1" | 303 | ステンレス鋼 | 1.750 " | 18-8ステンレス鋼 | 1/4-28 x 5/8 | - | 見積依頼
|
A | ASCL012 | 0.500 " | 3 / 4 " | 1215 | 鋼 | 1.500 " | 合金鋼 | 1/4-28 x 5/8 | ¥27,648 | 見積依頼
|
A | ASCL100 | 0.500 " | 1" | 1215 | 鋼 | 1.750 " | 合金鋼 | 1/4-28 x 5/8 | ¥28,708 | 見積依頼
|
B | ASCS012 | 0.500 " | 3 / 4 " | 303 | ステンレス鋼 | 1.500 " | 18-8ステンレス鋼 | 1/4-28 x 5/8 | - | 見積依頼
|
B | ASCS104 | 0.625 " | 1-1 / 4」 | 303 | ステンレス鋼 | 2.063 " | 18-8ステンレス鋼 | 1/4-28 x 5/8 | - | 見積依頼
|
A | ASCL104 | 0.625 " | 1-1 / 4」 | 1215 | 鋼 | 2.063 " | 合金鋼 | 1/4-28 x 5/8 | ¥49,507 | 見積依頼
|
A | ASCL106 | 0.625 " | 1-3 / 8」 | 1215 | 鋼 | 2.250 " | 合金鋼 | 1/4-28 x 5/8 | ¥50,372 | 見積依頼
|
B | ASCS106 | 0.625 " | 1-3 / 8」 | 303 | ステンレス鋼 | 2.250 " | 18-8ステンレス鋼 | 1/4-28 x 5/8 | - | 見積依頼
|
A | ASCL108 | 0.750 " | 1-1 / 2」 | 1215 | 鋼 | 2.375 " | 合金鋼 | 1/4-28 x 5/8 | ¥28,433 | 見積依頼
|
B | ASCS108 | 0.750 " | 1-1 / 2」 | 303 | ステンレス鋼 | 2.375 " | 18-8ステンレス鋼 | 1/4-28 x 5/8 | - | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 在庫ピッキングラダーカート
- タイヤバルブキャップとエクステンション
- ドアホルダー
- 使い捨てタオルとワイプ
- アルミホイルシート
- 懐中電灯
- 解体ツールと機器
- ねじ山インサート
- 自動車曳航
- 農業試験
- ROMOLD コンテナトロリー
- TRACERLINE UVリーク検出色素、8オンスサイズ
- DURHAM MANUFACTURING ストックカート
- BATTERY DOCTOR ワイヤーコネクタナット
- WOODHEAD 130054 シリーズ メス レセプタクル
- PASS AND SEYMOUR Trademasterシリーズ単極トグルスイッチ
- SIGNODE シール
- ULTRATECH ウルトラコンテインメントバーム、モジュラー
- BOSTON GEAR 14 直径ピッチ鋼未硬化スパイラル ベベル ギヤ