STAFFORD MFG ASCL008 ストップカラーアセンブリ、1/2 インチボア、スチール
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストップカラーアセンブリ |
調節範囲 | 0.375 " |
チューブ径 | 1 / 2 " |
閉じた幅 | 1.188 " |
終了 | ブラックオキサイド |
グレード | 1215 |
材料 | 鋼 |
外径 | 1.125 " |
ねじ材 | 合金鋼 |
スクリューサイズ | 8-32×1/2 |
全幅 | 1.563 " |
原産国 | USA |
モデル | 調節範囲 | チューブ径 | グレード | 材料 | 外径 | ねじ材 | スクリューサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASCL006 | 0.375 " | 3 / 8 " | 1215 | 鋼 | 0.875 " | 合金鋼 | 6-32×3/8 | ¥20,322 | 見積依頼
|
ASCL010 | 0.500 " | 5 / 8 " | 1215 | 鋼 | 1.313 " | 合金鋼 | 10-32×5/8 | ¥24,906 | 見積依頼
|
ASCL012 | 0.500 " | 3 / 4 " | 1215 | 鋼 | 1.500 " | 合金鋼 | 1/4-28 x 5/8 | ¥27,648 | 見積依頼
|
ASCL100 | 0.500 " | 1" | 1215 | 鋼 | 1.750 " | 合金鋼 | 1/4-28 x 5/8 | ¥28,708 | 見積依頼
|
ASCL104 | 0.625 " | 1-1 / 4」 | 1215 | 鋼 | 2.063 " | 合金鋼 | 1/4-28 x 5/8 | ¥49,507 | 見積依頼
|
ASCL106 | 0.625 " | 1-3 / 8」 | 1215 | 鋼 | 2.250 " | 合金鋼 | 1/4-28 x 5/8 | ¥50,372 | 見積依頼
|
ASCL108 | 0.750 " | 1-1 / 2」 | 1215 | 鋼 | 2.375 " | 合金鋼 | 1/4-28 x 5/8 | ¥28,433 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。