PRO-LINE ABH-1-A31 ビンレール 幅 18 x 1/1/2002 x 奥行き 17 高さ グレー
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
アイテム価格 | ビンレール |
色 | グレー |
深さ | 1.5 " |
終了 | パウダーコート |
グリーン認証またはその他の認定 | カーボンフリー認定 |
高さ | 17 " |
材料 | 鋼 |
幅(Width) | 18 " |
船の重量(kg) | 8.55 |
船高(cm) | 48.26 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 9403908041 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。