定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

POP SSD48SSBS201 ブラインド リベット、直径 1/8 インチ、長さ 0.625 インチ、500 個 | AD3JAK 3ZKP7

POP SSD48SSBS201 ブラインド リベット、直径 1/8 インチ、長さ 0.625 インチ、500 個

在庫あり
アイテム:AD3JAK モデル:SSD48SSBS201相互参照:3ZKP7

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥21,024 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemブラインドリベット
ボディ材質ステンレス鋼
ドリルサイズ#30
グリップ範囲0.376〜0.500インチ
頭径0.250 "
頭の高さ0.036 "
ヘッドスタイルドーム
ヘッド形式ドーム型
穴のサイズ0.129〜0.133インチ
マンドレル素材ステンレス鋼
リベット径1 / 8 "
リベットの長さ0.625 "
リベット素材ステンレス鋼
リベットタイプOpen
単一せん断強度(ポンド)550
抗張力700ポンド。

発送情報:

船の重量(kg) 0.92
船高(cm)8.13
船の長さ(cm)12.95
船幅(cm)11.43
HSコード8308206000
原産国US

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

POP SSD48SSBS201 ブラインド リベット、直径 1/8 インチ、長さ 0.625 インチ、500 個
¥21,024 /パック