アイテム価格 | 絶縁マルチタップコネクタ |
ボディ材質 | アルミニウム |
コネクタ タイプ | 両面エントリー、T |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
ヘッドスタイル | スロット |
断熱材 | プラスチゾル |
長さ | 2.34 " |
最大導体サイズ | 600キロミル |
最小導体サイズ | 6 AWG |
ねじ材 | アルミニウム |
スタッドサイズ | 5 / 16 " |
幅(Width) | 2.94 " |
船の重量(kg) | 0.43 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 8.13 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8536308000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。