NTNインサートベアリング
形式 | モデル | ボア径 | 動的負荷容量 | 内部径 | アイテム価格 | 外径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SUC206-20FG1 | - | - | - | ベアリング | - | - | ¥47,007 | |
A | SUC209-26FG1 | - | - | - | ベアリング | - | - | ¥79,515 | |
A | SUC209-28FG1 | - | - | - | ベアリング | - | - | ¥64,043 | |
A | SUC211-35FG1 | - | - | - | ベアリング | - | - | ¥122,697 | |
A | SUC210-31FG1 | - | - | - | ベアリング | - | - | ¥82,811 | |
A | SUC212-39FG1 | - | - | - | ベアリング | - | - | ¥141,148 | |
A | SUC211-32FG1 | - | - | - | ベアリング | - | - | ¥120,124 | |
B | ZUC205-16 | 1" | 2675ポンド | 1" | ボールベアリングを挿入します | 52.0 mm | 34.1 mm | ¥15,342 | |
B | ZUC208-24 | 1.5 " | 5600ポンド | 1.5 " | ボールベアリングを挿入します | 80.0 mm | 49.2 mm | ¥30,689 | |
B | ZUC206-20 | 1.25 " | 3750ポンド | 1.25 " | ボールベアリングを挿入します | 62.0 mm | 38.1 mm | ¥20,572 | |
B | ZUC206-19 | 1.187 " | 3750ポンド | 1.187 " | ボールベアリングを挿入します | 62.0 mm | 38.1 mm | ¥21,388 | |
B | ZUC207-23 | 1.437 " | 4950ポンド | 1.437 " | ボールベアリングを挿入します | 72.0 mm | 42.9 mm | ¥23,872 | |
B | ZUC204-12 | 3 / 4 " | 2450ポンド | 3 / 4 " | ボールベアリングを挿入します | 47.0 mm | 31 mm | ¥14,396 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 真ちゅう製ブランクフラットバープレートとシートストック
- スプリングラッチ
- ねじ切り工具
- 管継手断熱材
- エアコンプレッサーシステムコントローラー
- 油圧ホース
- 泡
- アルミニウム
- 農業試験
- 油圧モーター
- WESTWARD テーパーファイル
- FAZTEK エンドファスナーアセンブリ
- CH HANSON XNUMX桁の数字セット
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL キャップ
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000産業用3方向水平ダイバータボールバルブレギュラースタイル、ソケット、EPDM
- SPEARS VALVES スケジュール 40 修理継手エクステンダー、スピゴットソケット x ソケット外径
- WHIZARD ディフェンダー 10 ニット グローブ
- SMC VALVES Cj2シリーズ丸胴シリンダ
- VESTIL SSSCシリーズ ステンレスシザーカート