入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールベアリングを挿入します |
ベアリング材質 | 亜鉛メッキBeraing鋼 |
ボア径 | 1.187 " |
動的負荷容量 | 3750ポンド |
内部径 | 1.187 " |
ロックタイプ | 止めネジ |
外径 | 62.0 mm |
幅(Width) | 38.1 mm |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 8.13 |
船幅(cm) | 4.83 |
HSコード | 8483204040 |
モデル | ボア径 | 動的負荷容量 | 内部径 | アイテム価格 | 外径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZUC204-12 | 3 / 4 " | 2450ポンド | 3 / 4 " | ボールベアリングを挿入します | 47.0 mm | 31 mm | ¥16,177 | |
ZUC205-16 | 1" | 2675ポンド | 1" | ボールベアリングを挿入します | 52.0 mm | 34.1 mm | ¥17,153 | |
ZUC206-20 | 1.25 " | 3750ポンド | 1.25 " | ボールベアリングを挿入します | 62.0 mm | 38.1 mm | ¥21,723 | |
ZUC207-23 | 1.437 " | 4950ポンド | 1.437 " | ボールベアリングを挿入します | 72.0 mm | 42.9 mm | ¥25,810 | |
ZUC208-24 | 1.5 " | 5600ポンド | 1.5 " | ボールベアリングを挿入します | 80.0 mm | 49.2 mm | ¥33,436 | |
SUC206-20FG1 | - | - | - | ベアリング | - | - | ¥44,822 | |
SUC209-26FG1 | - | - | - | ベアリング | - | - | ¥86,632 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。