VESTIL SSS シリーズ シェルフキット
形式 | モデル | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | SSS-1848-SK | 18 " | 48 " | ¥215,121 | |
B | SSS-1836-SK | 18 " | 36 " | ¥177,322 | |
C | SSS-2436-SK | 24 " | 36 " | ¥218,579 | |
D | SSS-2448-SK | 24 " | 48 " | ¥267,963 |
SSS シリーズ シェルフ キット
Vestil SSS シリーズ棚キットは、倉庫、保管施設、商業スペースで使用されます。 これらのキットは、収納容量と整理整頓を最大限に高めるように設計されており、アイテムを保管するための効率的なソリューションを提供します。 在庫管理を合理化し、製品へのアクセスを向上させ、全体的な保管効率を最適化します。 これらのキットは、構造剛性と耐食性を高めるブラッシュ仕上げのステンレス鋼構造を特徴としています。 各モデルには、さまざまな高さの製品に適した、止めネジ付きの調節可能な棚が 18 つ付いています。 これらの棚の厚さは 600 ゲージで、それぞれ最大 XNUMX ポンドまで耐えられます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- タイダウン
- ダクト圧力スイッチ
- プラスチックシートフィルムとフラットストック
- グラウンドバーキット
- はんだごての銃と鍋
- A / C冷凍
- ラボ機器
- 油圧ろ過
- インデックス可能なインサート
- 電球関連商品
- WIDIA 高バナジウム高速度鋼-Eスパイラルポイントタップ、黒色酸化物仕上げ
- SUPCO ダクトヒーターコイルキット
- NOTRAX エッセンス屋内ルーズレイカーペットマット
- APOLLO VALVES 70B-140シリーズ電源配管ブロンズボールバルブ
- 80/20 15 シリーズ 1515-S プロファイル T スロット付き押出成形品
- LUMAPRO 埋め込み式照明トリム
- LENOX TOOLS カッター替刃
- WESTWARD ツールケース
- LABCONCO HEPAフィルター付きエンクロージャ
- BROWNING GWB シリーズ XNUMX 減速ウォームヘリカル減速機