VESTIL SSS-1836-SK 棚キット、36 x 18 インチサイズ、ステンレススチール
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
アイテム価格 | シェルフキット |
グレード | グレード304 |
高さ | 71 " |
長さ | 18 " |
ロードキャップ。 棚ごと | 600ポンド。 |
材料 | ステンレス鋼 |
測定単位 | 各 |
棚の数 | 4 |
棚の厚さ | 18ガリウム |
UPC | 691215078962 |
幅(Width) | 36 " |
で動作します | SSS-1836 |
船の重量(kg) | 30.6 |
船高(cm) | 180.34 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
SSS-1848-SK | 18 " | 48 " | ¥215,121 | ||
SSS-2436-SK | 24 " | 36 " | ¥218,579 | ||
SSS-2448-SK | 24 " | 48 " | ¥267,963 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。