EATON 特定用途モーター制御過負荷リレー
Eaton の明確な目的を持ったモーター制御過負荷リレーは、過電流や欠相に対して信頼性の高いモーター保護を提供します。 モーターによって引き出される電流の量を監視し、電流が特定の期間にわたって事前に設定された制限を超えた場合にモーターを切断します。 過熱を防ぎます...過度の磨耗により耐用年数が延び、システム全体の信頼性が高まります。 続きを见る
動作メカニズム
- これらのリレーには、モーターを流れる電流によって発生する熱に反応する感熱素子またはバイメタル ストリップが備えられています。
- 電流が事前に設定された制限を超えると、感熱素子 (またはストリップ) が膨張し、リレーがトリップしてモーターへの電力が切断されます。
よくある質問
これらのリレーの LED ステータスにはどのような意味がありますか?
- ユーザーはリレーの LED 表示に注目して動作状態を確認する必要があります。
- XNUMX 回点滅する場合はリレーは正常に動作しており、XNUMX 回点滅する場合は障害が発生しています。
過負荷リレーをリセットするにはどうすればよいですか?
過負荷リレーが H または手の位置に設定されている場合、トリップ後にリセット ボタンを手動で押してリレーをリセットする必要があります。 一方、リレーが A または自動位置に設定されている場合、過負荷リレーはトリップ後に自動的にリセットされます。
これらのリレーのコイルを交換するにはどうすればよいですか?
- リレーをパネルまたは取り付けストリップから外します。
- リレーベースプレートの背面から XNUMX 本のネジを取り外します。
- コイルとアーマチュア キャリアの間にあるコイル スプリングを慎重に持ち上げます。
- 古いコイルを取り外し、新しいコイルと交換します。
- XNUMX つのコイル スプリングの端がそれぞれのキャビティにしっかりと閉じ込められた状態でリレーを再組み立てします。
- ユニットをねじ込んで戻し、リレーをテストします。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 可変周波数ドライブアクセサリ
- ABSパイプ継手
- 明確な目的の電磁接触器
- ヒュームおよびスモークエキゾースター
- 排煙器アクセサリー
- 識別製品
- ハンドトラック
- スリング
- 電球関連商品
- スプレー塗料とプライマー
- INCOM MANUFACTURING フロアマーキングテープ、ロール
- WEILER 3"x1" コーティング、酸化アルミニウム、フラップ ホイール
- ZURN エアレーター、クローム
- WATTS 逆流防止装置 ダブルチェックディテクタ バルブ組立キット
- ANVIL ソリッドヘキサブルプラグ
- ANVIL ZTCポストベース
- FERVI 外付け工具ホルダー
- DART CONTROLS 125 シリーズ 2HP DC 速度制御
- CONDOR 拘束ストラップ
- BROWNING フェルトシール