入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 調整可能なアンチサイフォンリリーフバルブ |
ボディ材質 | PVC |
入口サイズ | 1 / 4 " |
インレットタイプ | FNPT |
コンセントサイズ | 1 / 4 " |
コンセントタイプ | FNPT |
全体の高さ | 6.156 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2" |
圧力範囲 | 5から100へのpsi |
シート素材 | PTFE |
スプリング素材 | 亜鉛メッキ鋼 |
温度。 範囲 | 32度から140度F |
テストレバー | いいえ |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 17.27 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 8481400000 |
原産国 | US |
モデル | 入口サイズ | コンセントサイズ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RVDTM050T-PV | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 6 37 / 64 " | 2.5 " | ¥81,816 | |
RVDT075T-PV | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 9" | 3" | ¥97,310 | |
RVDTM100T-PV | 1" | 1" | 11 27 / 32 " | 3.5 " | ¥110,306 | |
RVDT150T-PV | 1.5 " | 1.5 " | 12 " | 5" | ¥131,031 | |
RVDT200T-PV | 2" | 2" | 24 11 / 16 " | 6" | ¥221,019 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。