PHILIPS ADVANCE 71A6041-001D HIDバラスト、メタルハライド、480 VAC、プローブスタートタイプ、400Wランプ
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | HIDバラスト |
ANSIコード | M59 |
バラストファミリー | HIDマグネティック |
バラストタイプ | コアとコイル |
高さ | 4.437 " |
Hz | 60 |
入力電圧 | 480 |
入力ワット | 462 |
絶縁クラス | H |
ランプの種類 | メタルハライド |
ランプワット | 400 |
長さ | 4.75 " |
最小開始温度 | -20度F |
ランプの数 | 1 |
480Vでの動作電流 | 1 |
開始タイプ | プローブ |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 6.21 |
船高(cm) | 14.22 |
船の長さ(cm) | 13.21 |
船幅(cm) | 22.61 |
HSコード | 8504100000 |
原産国 | MX |
モデル | 絶縁クラス | ANSIコード | バラストファミリー | ランプワット | 長さ | 最小開始温度 | 開始タイプ | 熱保護 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71A6071-001D | H | M59 | HIDマグネティック | 400 | 4.75 " | -20度F | プローブ | - | ¥31,566 | |
71A6572-001 | H | M47 | HIDマグネティック | 1000 | 6" | -20度F | プローブ | - | ¥57,806 | |
71A6552-001 | H | M47 | HIDマグネティック | 1000 | 6" | -20度F | プローブ | - | ¥80,403 | |
71A5492-001D | H | M102 / M142 | HIDマグネティック | 150 | 3 15 / 16 " | -20度F | パルス | - | ¥32,348 | |
71A5750-001D | H | M58 | HIDマグネティック | 250 | 4.75 " | -20度F | プローブ | - | ¥40,923 | |
71A6051-001D | H | M59 | HIDマグネティック | 400 | 4.75 " | -20度F | プローブ | - | ¥47,727 | |
71A5771-001D | H | M58 | HIDマグネティック | 250 | 3 15 / 16 " | -20度F | プローブ | - | ¥33,337 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。