PHILIPS ADVANCE 71A6051-001D HIDバラスト、磁気、ハロゲン化金属、120/208/240/277/480 VAC、プローブ、400Wランプ
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
アイテム価格 | HIDバラスト |
ANSIコード | M59 |
バラストファミリー | HIDマグネティック |
バラストタイプ | コアとコイル |
高さ | 4.437 " |
Hz | 60 |
入力電圧 | 120/208/240/277/480 |
入力ワット | 460 |
絶縁クラス | H |
ランプの種類 | メタルハライド |
ランプワット | 400 |
長さ | 4.75 " |
最小開始温度 | -20度F |
ランプの数 | 1 |
120Vでの動作電流 | 4.1 |
208Vでの動作電流 | 2.3 |
240Vでの動作電流 | 2 |
277Vでの動作電流 | 1.7 |
480Vでの動作電流 | 1 |
開始タイプ | プローブ |
UPC | 781087000601 |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 6.26 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 14.48 |
HSコード | 8504100000 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 絶縁クラス | ANSIコード | バラストファミリー | ランプワット | 長さ | 最小開始温度 | 開始タイプ | 熱保護 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71A6071-001D | H | M59 | HIDマグネティック | 400 | 4.75 " | -20度F | プローブ | - | ¥28,934 | ||
71A6572-001 | H | M47 | HIDマグネティック | 1000 | 6" | -20度F | プローブ | - | ¥55,679 | ||
71A6552-001 | H | M47 | HIDマグネティック | 1000 | 6" | -20度F | プローブ | - | ¥75,091 | ||
71A5492-001D | H | M102 / M142 | HIDマグネティック | 150 | 3 15 / 16 " | -20度F | パルス | - | ¥32,342 | ||
71A5750-001D | H | M58 | HIDマグネティック | 250 | 4.75 " | -20度F | プローブ | - | ¥36,856 | ||
71A5771-001D | H | M58 | HIDマグネティック | 250 | 3 15 / 16 " | -20度F | プローブ | - | ¥34,663 | ||
72C6082-NP-001 | A | M59 | HIDマグネティック | 400 | 19 1 / 5 " | -20度F | - | はい、内蔵の自動リセット | ¥123,702 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。