入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | HIDバラスト |
ANSIコード | M58 |
バラストファミリー | HIDマグネティック |
バラストタイプ | コアとコイル |
高さ | 3.75 " |
Hz | 60 |
入力電圧 | 120 / 208 / 240 / 277 |
入力ワット | 294 |
絶縁クラス | H |
ランプの種類 | メタルハライド |
ランプワット | 250 |
長さ | 3 15 / 16 " |
最小開始温度 | -20度F |
ランプの数 | 1 |
120Vでの動作電流 | 2.6 |
208Vでの動作電流 | 1.5 |
240Vでの動作電流 | 1.3 |
277Vでの動作電流 | 1.1 |
開始タイプ | プローブ |
UPC | 781087096475 |
幅(Width) | 4.25 " |
船の重量(kg) | 4.45 |
船高(cm) | 13.21 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 8504100000 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 絶縁クラス | ANSIコード | バラストファミリー | ランプワット | 長さ | 最小開始温度 | 開始タイプ | 熱保護 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71A6071-001D | H | M59 | HIDマグネティック | 400 | 4.75 " | -20度F | プローブ | - | ¥28,934 | ||
71A6572-001 | H | M47 | HIDマグネティック | 1000 | 6" | -20度F | プローブ | - | ¥55,679 | ||
71A6552-001 | H | M47 | HIDマグネティック | 1000 | 6" | -20度F | プローブ | - | ¥75,091 | ||
71A5492-001D | H | M102 / M142 | HIDマグネティック | 150 | 3 15 / 16 " | -20度F | パルス | - | ¥32,342 | ||
71A5750-001D | H | M58 | HIDマグネティック | 250 | 4.75 " | -20度F | プローブ | - | ¥36,856 | ||
71A6051-001D | H | M59 | HIDマグネティック | 400 | 4.75 " | -20度F | プローブ | - | ¥42,463 | ||
72C6082-NP-001 | A | M59 | HIDマグネティック | 400 | 19 1 / 5 " | -20度F | - | はい、内蔵の自動リセット | ¥123,702 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。