PETERSEN PRODUCTS 143-7100-8 パイププラグ、機械式、T ハンドル、直径 10 インチ、3/4 インチ、バイパスサイズ、アルミニウム
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
アイテム価格 | パイププラグ |
バイパス | 3/4 "オス |
マックス 直径 | 10.3 " |
最大頭 | 11フィート |
マックス。 圧力 | 5のプサイ |
マックス。 温度 | 250度F |
最小直径 | 9.8 " |
公称パイプサイズ(インチ) | 10 " |
全体の長さ(Overall Length) | 9.7 " |
シール材 | ネオプレン |
船の重量(kg) | 5.85 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。