PENTEK KE75K2S-75 フィルターバッグ 75 ミクロン サイズ 2 - 20 個パック
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
アイテム価格 | フィルターバッグ |
エリア(平方フィート) | 4.40 |
直径 | 7 1 / 16 " |
フィルターサイズ | 2 |
長さ | 32 " |
材料 | ポリエステル |
マックス。 フロー | 200 GPM |
マックス。 温度 | 250度F |
ミクロン | 75 |
リング素材 | 亜鉛メッキ炭素鋼 |
タイプ | 大流量 |
UPC | 094704538402 |
船の重量(kg) | 4.46 |
船高(cm) | 39.88 |
船の長さ(cm) | 39.62 |
船幅(cm) | 39.12 |
HSコード | 5911900080 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 直径 | 材料 | マックス。 フロー | マックス。 温度 | ミクロン | リング素材 | タイプ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
255060-75 | 7" | ポリエステルフェルト | 200 GPM | 250度F | 25 | 亜鉛メッキ炭素鋼 | 大流量 | 20 | ¥34,346 | ||
255129-75 | 7" | ポリプロピレン | 110 GPM | 200度F | 5 | ステンレス鋼 | 高効率 | 5 | ¥40,914 | ||
KE1K2S-75 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | ¥36,632 | 見積依頼
| |
255105-75 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | ¥30,249 | 見積依頼
| |
255050-75 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | ¥39,899 | 見積依頼
| |
255059-75 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | ¥34,346 | 見積依頼
| |
255175-75 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | ¥52,710 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。