PENTEK 255060-75 フィルターバッグ 25 ミクロン サイズ 2 - PK20
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
アイテム価格 | フィルターバッグ |
エリア(平方フィート) | 4.40 |
直径 | 7" |
フィルターサイズ | 2 |
終了 | どんよりした |
長さ | 32 " |
材料 | ポリエステルフェルト |
マックス。 フロー | 200 GPM |
マックス。 温度 | 250度F |
ミクロン | 25 |
リング素材 | 亜鉛メッキ炭素鋼 |
タイプ | 大流量 |
船の重量(kg) | 4.41 |
船高(cm) | 39.12 |
船の長さ(cm) | 39.12 |
船幅(cm) | 38.61 |
HSコード | 8421210000 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 直径 | 材料 | マックス。 フロー | マックス。 温度 | ミクロン | リング素材 | タイプ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KE75K2S-75 | 7 1 / 16 " | ポリエステル | 200 GPM | 250度F | 75 | 亜鉛メッキ炭素鋼 | 大流量 | 20 | ¥34,352 | ||
255129-75 | 7" | ポリプロピレン | 110 GPM | 200度F | 5 | ステンレス鋼 | 高効率 | 5 | ¥40,914 | ||
KE1K2S-75 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | ¥36,632 | 見積依頼
| |
255105-75 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | ¥30,249 | 見積依頼
| |
255050-75 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | ¥39,899 | 見積依頼
| |
255059-75 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | ¥34,346 | 見積依頼
| |
255175-75 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | ¥52,710 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。