PENTEK ES23NA415-75 バグフィルターハウジング、底部出口、200 Gpm、3 インチ NPT、ステンレス鋼
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
アイテム価格 | バッグフィルターハウジング |
接続 | 3 "NPT |
カバータイプ | スイングボルトクロージャー |
フィルターバッグのサイズ | 2 |
注ぐ速さ | 200 gpm |
高さ | 42 7 / 64 " |
ハウジング径 | 8-5 / 8」 |
住宅資材 | 304ステンレススチール |
材料 | 304ステンレススチール |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
マックス。 水温 | 300度F |
アウトレット | ボトム |
シール材 | EPDM |
船の重量(kg) | 32.58 |
プロダクト | モデル | 接続 | 住宅資材 | マックス。 圧力 | アウトレット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150338-75 | (F)NPT | ポリプロピレン | 100のプサイ | ¥74,413 | |||
ES31NA6L10-75 | - | - | - | - | ¥190,746 | 見積依頼
| |
150367-75 | - | - | - | - | ¥76,585 | 見積依頼
| |
150360-75 | - | - | - | - | ¥64,776 | 見積依頼
| |
ES22NA410-75 | - | - | - | - | ¥417,834 | 見積依頼
| |
ES12NA410-75 | - | - | - | - | ¥338,144 | 見積依頼
| |
ES22NA415-75 | - | - | - | - | ¥318,677 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。