入手する 5月 1, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バッグフィルターハウジング |
バスケット | ポリプロピレン |
接続 | (F)NPT |
直径 | 7 1 / 4 " |
フィルターバッグのサイズ | 410 |
住宅資材 | ポリプロピレン |
長さ | 13.63 " |
マックス。 フロー | 20 gpm |
マックス。 圧力 | 100のプサイ |
マックス。 水温 | 100 F |
アウトレット | |
サイズ | 1.5 " |
UPC | 051678503386 |
船の重量(kg) | 2.93 |
船高(cm) | 37.08 |
船の長さ(cm) | 19.3 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 8421210000 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 接続 | 住宅資材 | マックス。 圧力 | アウトレット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES23NA415-75 | 3 "NPT | 304ステンレススチール | 150のプサイ | ボトム | ¥335,828 | ||
ES31NA6L10-75 | - | - | - | - | ¥190,746 | 見積依頼
| |
150367-75 | - | - | - | - | ¥76,585 | 見積依頼
| |
150360-75 | - | - | - | - | ¥64,776 | 見積依頼
| |
ES22NA410-75 | - | - | - | - | ¥417,834 | 見積依頼
| |
ES12NA410-75 | - | - | - | - | ¥338,144 | 見積依頼
| |
ES22NA415-75 | - | - | - | - | ¥318,677 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。