入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ファンコイルサーモスタット |
色 | ホワイト |
制御範囲 | 50から90 F |
深さ | 1-1 / 16」 |
ディスプレイ | アナログ |
エンクロージャタイプ | プラスチック |
ファンの切り替え | ハイメッドロー |
高さ | 4.5 " |
取り付け位置 | 標準の2 "x4"ボックスに取り付けます |
ステージ数 | 1 |
スイッチの数 | 1 |
センサータイプ | バイメタル |
スイッチアクション | XNUMXつは開き、もうXNUMXつは上昇します |
スイッチタイプ | SPDT |
システム切り替え | オンオフ |
温度XNUMX日あたりの設定 | 1 |
タイプ | 電気的低電圧または線間電圧 |
電圧 | 24〜277 |
幅(Width) | 2.875 " |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 12.19 |
船の長さ(cm) | 8.13 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 9032100030 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
TA155-046 | ¥19,042 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。