EAGLE M12CRA 12ガロン、モジュラークイックアセンブリポリキャビネット、ブルー
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
アイテム価格 | 腐食性安全キャビネット |
容量 | 12ガロン。 |
色 | 青 |
深さ | 22 " |
ドアタイプ | マニュアル |
高さ | 36 " |
材料 | 頑丈な高密度ポリエチレン(HDPE) |
ドアの数 | 1 |
棚の数 | 2 |
重量 | 45ポンド |
幅(Width) | 18 " |
船の重量(kg) | 21.6 |
船高(cm) | 86.36 |
船幅(cm) | 38.1 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 色 | 深さ | 高さ | 棚の数 | 重量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M04CRA | 4ガロン。 | 青 | 18 " | 22 " | 2 | 30ポンド | 18 " | ¥80,876 | ||
月 | 4ガロン。 | イエロー | 18 " | 22 " | 2 | 30ポンド | 18 " | ¥46,623 | 見積依頼
| |
M04BLK | 4ガロン。 | ブラック | 18 " | 22 " | 2 | 30ポンド | 18 " | ¥46,623 | 見積依頼
| |
M04BEI | 4ガロン。 | ベージュ | 18 " | 22 " | 2 | 30ポンド | 18 " | ¥46,623 | 見積依頼
| |
M04GRY | 4ガロン。 | グレー | 18 " | 22 " | 2 | 30ポンド | 18 " | ¥111,273 | 見積依頼
| |
月 | 12ガロン。 | イエロー | 22 " | 36 " | 2 | 45ポンド | 18 " | ¥51,803 | 見積依頼
| |
M12BLK | 12ガロン。 | ブラック | 22 " | 36 " | 2 | 45ポンド | 18 " | ¥51,803 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。