入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クイックカプラ |
ボディ材質 | 鋼 |
ボディサイズ | 1 / 4 " |
接続タイプ | NPTF |
終了 | 三価クロム |
ホース接続 | (F)NPT |
インターチェンジタイプ | 産業 |
ロックタイプ | ボールをロックする |
ロックタイプ | プッシュ接続 |
材料 | 鋼 |
マックス。 フロー | CFM 25 |
マックス。 使用圧力 | 300のプサイ |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 250度F |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
最小動作温度 | -40度F |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
メッキ | スチールボディの亜鉛 |
シール材 | ニトリル |
シール | ニトリル |
温度。 範囲 | -40度から250度F |
番手 | 1 / 4-18 " |
ねじの種類 | 女性 |
バルブタイプ | 管状 |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 5.33 |
船幅(cm) | 2.03 |
HSコード | 8481200080 |
原産国 | IL |
プロダクト | モデル | パイプサイズ | バーブサイズ | ボディサイズ | 番手 | ねじの種類 | 接続タイプ | ホース接続 | 直径内ホース | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ-251-4HB | - | 1 / 4 " | 1 / 4 " | - | - | ホースバーブ | ホースバーブ | 1 / 4 " | ¥18,096 | ||
EZ-251-4MP | 1 / 4 " | - | 1 / 4 " | 1 / 4-18 " | 男性 | NPTF | (M)NPT | - | ¥13,143 | ||
EZ-251-4PL | - | 1 / 4 " | 1 / 4 " | - | - | Lokホースバーブを押す | プッシュオン | 1 / 4 " | ¥18,957 | ||
EZ-251-6FP | 3 / 8 " | - | 1 / 4 " | 3 / 8-18 " | 女性 | NPTF | (F)NPT | - | ¥13,597 | ||
EZ-251-6MP | 3 / 8 " | - | 1 / 4 " | 3 / 8-18 " | 男性 | NPTF | (M)NPT | - | ¥15,688 | ||
EZ-251-6PL | - | 3 / 8 " | 1 / 4 " | - | - | Lokホースバーブを押す | プッシュオン | 3 / 8 " | ¥18,241 | ||
EZ-371-6FP | 3 / 8 " | - | 3 / 8 " | 3 / 8-18 " | 女性 | NPTF | (F)NPT | - | ¥11,702 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。