入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニボールバルブ |
ボール材料 | 316ステンレススチール |
ボールバルブ製品グループ | マニュアル |
ボディ材質 | 真鍮 |
ボディスタイル | 3-Way |
接続タイプ | コンプ。 xComp。 xComp。 |
ハンドル材料 | ナイロン |
ハンドルタイプ | ウェッジ |
マックス。 圧力 | 2500 psiのWOG |
ポート | フル |
シール材 | PTFE |
シート素材 | PFA |
ステム素材 | ASTM A276タイプ316 |
ステムタイプ | 12 "×51」 |
温度。 範囲 | -65度300度までNS |
管のサイズ | 1 / 4 " |
バルブ構造 | 1ピース |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 6.6 |
船幅(cm) | 4.83 |
HSコード | 8481801085 |
原産国 | US |
モデル | マックス。 圧力 | ポート | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
2A-MB2XPFA-BP | 2500 psiのWOG | フル | 1 / 8 " | ¥36,214 | |
6A-MB6XPFA-BP | 3000 psiのWOG | スタンダード | 3 / 8 " | ¥58,322 | |
2Z-MB2XPFA-BP | 2500 psiのWOG | フル | 1 / 8 " | ¥34,365 | |
4Z-MB4XPFA-BP | 2500 psiのWOG | フル | 1 / 4 " | ¥36,108 | |
6Z-MB6XPFA-BP | 3000 psiのWOG | フル | 3 / 8 " | ¥51,295 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。