入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レースウェイワイヤーリテーナー |
色 | グレー |
コネクタ タイプ | TG70 |
高さ | 0.47 " |
長さ | 2.77 " |
材料 | PVC |
取り付け | スナップオン |
レースウェイタイプ | TG70 |
サブカテゴリ | ワイヤーリテーナー |
タイプ | 非金属 |
幅(Width) | 1.8 " |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 7.11 |
船幅(cm) | 4.83 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | コネクタ タイプ | 高さ | アイテム価格 | 長さ | サブカテゴリ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TG70BCIW-X | インターナショナルホワイト | TG70 | 0.35 " | レースウェイベースカプラーフィッティング | 2.78 " | カップリング | 1.25 " | ¥327 | ||
TGECIW | インターナショナルホワイト | TG | 2.12 " | レースウェイエンドキャップフィッティング | 5.57 " | キャップ | 2.78 " | ¥446 | ||
うわ | インターナショナルホワイト | TG70 | 3.71 " | レースウェイ入口エンドフィッティング | 9.05 " | エンドフィッティング | 7.51 " | ¥1,581 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。