入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リングターミナル |
接続材料 | 銅 |
絶縁色 | 裸 |
絶縁タイプ | 裸 |
マックス。 温度 | 302度F |
最大電圧 | 2000V |
全体の長さ(Overall Length) | 1.46 " |
シーム | ろう付け |
スタッドサイズ | 3 / 8 " |
端子接続 | ひだ |
ワイヤー範囲 | 4 AWG |
船の重量(kg) | 1.4 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 17.53 |
船幅(cm) | 8.64 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。