VESTIL ECH-20-3PH 電気チェーンブロック 単相 3ポンド 黄 スチール製 2000V
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気チェーンホイスト |
容量 | 2000ポンド。 |
色 | イエロー |
ビームフランジWに適合 | 最大8/9 " |
ビームフランジ幅に適合 | 最大8/9インチ |
ヘッドルーム | 16 " |
ヘッドルーム | 16 " |
ヘッドルームサイズ | 16 " |
高さ | 86 2 / 5 " |
高速 | 14fpm |
HP | 2 1/2馬力 |
長さ | 13 4 / 5 " |
リフト高さ | 10のフィート |
リフト速度 | 14FPM |
負荷容量 | 2000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
相 | 3 |
スタンダードリフト | 10のフィート |
電圧 | 460V |
幅(Width) | 21 8 / 9 " |
船の重量(kg) | 54.9 |
船高(cm) | 219.46 |
船の長さ(cm) | 35.05 |
船幅(cm) | 55.63 |
HSコード | 8425110000 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | 容量 | リフト高さ | ヘッドルーム | 長さ | 幅(Width) | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECH-03 | - | - | - | 9 5 / 6 " | 8" | 12 " | - | 見積依頼
| |
ECH-06 | - | - | - | 9 5 / 6 " | 8" | 12 " | - | 見積依頼
| |
ECH-100-3PH | - | - | - | 17 1 / 2 " | 29 " | 33 1 / 2 " | ¥4,399,149 | ||
ECH-10-1PH | - | - | - | 16 1 / 2 " | 23 1 / 5 " | 86 2 / 5 " | ¥1,261,758 | 見積依頼
| |
ECH-10-3PH | - | - | - | 13 " | 21 1 / 9 " | 86 2 / 5 " | ¥1,180,170 | 見積依頼
| |
ECH-20-1PH | - | - | - | 16 1 / 2 " | 26 8 / 9 " | 86 2 / 5 " | ¥1,655,858 | 見積依頼
| |
ECH-40-1PH | - | - | - | 16 1 / 2 " | 26 8 / 9 " | 86 2 / 5 " | ¥1,608,799 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。