VESTIL ECH-100-3PH 電気チェーンブロック 単相 3ポンド 黄 スチール製 10000V
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
アイテム価格 | 電気チェーンホイスト |
容量 | 10000ポンド。 |
色 | イエロー |
ヘッドルーム | 32 " |
ヘッドルーム | 32 " |
ヘッドルームサイズ | 32 " |
高さ | 33 1 / 2 " |
高速 | 11fpm |
長さ | 17 1 / 2 " |
リフト高さ | 10のフィート |
リフト速度 | 11FPM |
負荷容量 | 10000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
相 | 3 |
スタンダードリフト | 10のフィート |
電圧 | 460V |
幅(Width) | 29 " |
船の重量(kg) | 141.75 |
船高(cm) | 85.09 |
船の長さ(cm) | 44.45 |
船幅(cm) | 73.66 |
HSコード | 8425110000 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | 容量 | リフト高さ | ヘッドルーム | 長さ | 幅(Width) | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECH-03 | - | - | - | 9 5 / 6 " | 8" | 12 " | - | 見積依頼
| |
ECH-06 | - | - | - | 9 5 / 6 " | 8" | 12 " | - | 見積依頼
| |
ECH-10-1PH | - | - | - | 16 1 / 2 " | 23 1 / 5 " | 86 2 / 5 " | ¥1,261,758 | 見積依頼
| |
ECH-10-3PH | - | - | - | 13 " | 21 1 / 9 " | 86 2 / 5 " | ¥1,180,170 | 見積依頼
| |
ECH-20-1PH | - | - | - | 16 1 / 2 " | 26 8 / 9 " | 86 2 / 5 " | ¥1,655,858 | 見積依頼
| |
ECH-20-3PH | - | - | - | 13 4 / 5 " | 21 8 / 9 " | 86 2 / 5 " | ¥1,284,010 | 見積依頼
| |
ECH-40-1PH | - | - | - | 16 1 / 2 " | 26 8 / 9 " | 86 2 / 5 " | ¥1,608,799 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。