PANDUIT FL50X50LG-A ワイヤーダクト ヒンジ グレー 1.64 フィート
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
アイテム価格 | 配線ダクト |
色 | グレー |
深さ | 2" |
ディメンションA | 2" |
寸法B | 2" |
寸法E | 0.25 " |
次元J | 0.2 " |
高さ | 2" |
長さ | 1.64ft。 |
材料 | ポリプロピレン |
取り付けスタイル | スクリューマウント |
スロットの高さ | 1.63 " |
スロット幅 | 0.2 " |
標準的な長さ | 1.64 Ft。 |
タイプ | ヒンジカバー |
UPC | 993271511491 |
ウォールタイプ | スロット付き壁 |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 26.92 |
船の長さ(cm) | 56.39 |
船幅(cm) | 56.9 |
HSコード | 3925900000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 材料 | 色 | 深さ | タイプ | 幅(Width) | ディメンションA | 寸法B | 高さ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FL12X12LG-A | ポリプロピレン | グレー | 0.5 " | ヒンジカバー | 0.5 " | 0.5 " | 0.5 " | 0.5 " | 5 | ¥7,915 | ||
FL25X25LG-A | ポリプロピレン | グレー | 1" | ヒンジカバー | 1" | 1" | 1" | 1" | 5 | ¥13,442 | ||
CWD3LG6 | 鉛フリーPVC | グレー | 3.57 " | コーナーダクト | 4.4 " | 4.4 " | 3.57 " | 3.57 " | 1 | ¥40,013 | 見積依頼
| |
CWD4LG6 | 鉛フリーPVC | グレー | 4.58 " | コーナーダクト | 5.33 " | 5.33 " | 4.58 " | 4.58 " | 1 | ¥54,969 | 見積依頼
| |
CWD3WH6 | 鉛フリーPVC | ホワイト | 3.57 " | コーナーダクト | 4.4 " | 4.4 " | 3.57 " | 3.57 " | 1 | ¥49,374 | 見積依頼
| |
CWD4WH6 | 鉛フリーPVC | ホワイト | 4.58 " | コーナーダクト | 5.33 " | 5.33 " | 4.58 " | 4.58 " | 1 | ¥43,721 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。