PANDUIT FL12X12LG-A ワイヤー ダクト ヒンジ グレー L 1.64 フィート - 5 個パック
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 配線ダクト |
色 | グレー |
深さ | 0.5 " |
ディメンションA | 0.5 " |
寸法B | 0.5 " |
寸法E | 0.25 " |
次元J | 0.2 " |
高さ | 0.5 " |
長さ | 1.64ft。 |
材料 | ポリプロピレン |
取り付けスタイル | スクリューマウント |
スロットの高さ | 0.20 " |
スロット幅 | 0.2 " |
標準的な長さ | 1.64 Ft。 |
タイプ | ヒンジカバー |
ウォールタイプ | スロット付き壁 |
幅(Width) | 0.5 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 21.08 |
船の長さ(cm) | 57.91 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 3925900000 |
原産国 | IT |
プロダクト | モデル | 材料 | 色 | 深さ | タイプ | 幅(Width) | ディメンションA | 寸法B | 高さ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FL25X25LG-A | ポリプロピレン | グレー | 1" | ヒンジカバー | 1" | 1" | 1" | 1" | 5 | ¥14,214 | ||
FL50X50LG-A | ポリプロピレン | グレー | 2" | ヒンジカバー | 2" | 2" | 2" | 2" | 1 | ¥4,825 | ||
CWD3LG6 | 鉛フリーPVC | グレー | 3.57 " | コーナーダクト | 4.4 " | 4.4 " | 3.57 " | 3.57 " | 1 | ¥40,013 | 見積依頼
| |
CWD4LG6 | 鉛フリーPVC | グレー | 4.58 " | コーナーダクト | 5.33 " | 5.33 " | 4.58 " | 4.58 " | 1 | ¥54,969 | 見積依頼
| |
CWD3WH6 | 鉛フリーPVC | ホワイト | 3.57 " | コーナーダクト | 4.4 " | 4.4 " | 3.57 " | 3.57 " | 1 | ¥49,374 | 見積依頼
| |
CWD4WH6 | 鉛フリーPVC | ホワイト | 4.58 " | コーナーダクト | 5.33 " | 5.33 " | 4.58 " | 4.58 " | 1 | ¥43,721 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。