PANDUIT CWD4LG6 ワイヤーダクト コーナーダクト グレー 5.33W×4D
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コーナー配線ダクト |
色 | グレー |
深さ | 4.58 " |
ディメンションA | 5.33 " |
寸法B | 4.58 " |
高さ | 4.58 " |
長さ | 6" |
材料 | 鉛フリーPVC |
取り付けスタイル | スクリューマウント |
スロットの高さ | 3.58 " |
スロット幅 | 0.2 " |
標準的な長さ | 6 Ft。 |
タイプ | コーナーダクト |
UPC | 074983653287 |
ウォールタイプ | スロット付き壁 |
幅(Width) | 5.33 " |
船の重量(kg) | 3.47 |
船高(cm) | 182.88 |
船の長さ(cm) | 31.24 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 3925900000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 材料 | 色 | 深さ | タイプ | 幅(Width) | ディメンションA | 寸法B | 高さ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FL12X12LG-A | ポリプロピレン | グレー | 0.5 " | ヒンジカバー | 0.5 " | 0.5 " | 0.5 " | 0.5 " | 5 | ¥7,915 | ||
FL25X25LG-A | ポリプロピレン | グレー | 1" | ヒンジカバー | 1" | 1" | 1" | 1" | 5 | ¥13,442 | ||
FL50X50LG-A | ポリプロピレン | グレー | 2" | ヒンジカバー | 2" | 2" | 2" | 2" | 1 | ¥4,383 | ||
CWD3LG6 | 鉛フリーPVC | グレー | 3.57 " | コーナーダクト | 4.4 " | 4.4 " | 3.57 " | 3.57 " | 1 | ¥40,013 | 見積依頼
| |
CWD3WH6 | 鉛フリーPVC | ホワイト | 3.57 " | コーナーダクト | 4.4 " | 4.4 " | 3.57 " | 3.57 " | 1 | ¥49,374 | 見積依頼
| |
CWD4WH6 | 鉛フリーPVC | ホワイト | 4.58 " | コーナーダクト | 5.33 " | 5.33 " | 4.58 " | 4.58 " | 1 | ¥43,721 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。