OZ LIFTING PRODUCTS OZSS010-10CH ステンレス鋼チェーン ホイスト、耐荷重 2000 ポンド、サイズ最小 1 インチ。フック間
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
アイテム価格 | チェーンホイスト |
船の重量(kg) | 13.5 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 深さ | フック開口部 | アイテム価格 | 長さ | リフト | 負荷容量 | 最小フック間 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZ005-10チョップ | 5" | 5.125 " | 15 / 16 " | 手動チェーンホイスト | 5.25 " | 10のフィート | 1000ポンド | 10.625 " | ¥49,905 | ||
OZ005-20チョップ | 5" | 5.125 " | 15 / 16 " | 手動チェーンホイスト | 5.25 " | 20のフィート | 1000ポンド | 10.625 " | ¥68,869 | ||
OZ010-10チョップ | 6.187 " | 5.5 " | 15 / 16 " | 手動チェーンホイスト | 6.5 " | 10のフィート | 2000ポンド | 12.5 " | ¥49,194 | ||
OZ010-20チョップ | 6.187 " | 5.5 " | 15 / 16 " | 手動チェーンホイスト | 6.5 " | 20のフィート | 2000ポンド | 12.5 " | ¥76,480 | ||
OZ015-10チョップ | 7.38 " | 6-5 / 16」 | 1.156 " | 手動チェーンホイスト | 7.25 " | 10のフィート | 3000ポンド | 15-11 / 16」 | ¥72,335 | ||
OZ015-20チョップ | 7.38 " | 6-5 / 16」 | 1.156 " | 手動チェーンホイスト | 7.25 " | 20のフィート | 3000ポンド | 15-11 / 16」 | ¥99,473 | ||
OZ020-10チョップ | 7.38 " | 6-5 / 16」 | 1.375 " | 手動チェーンホイスト | 8" | 10のフィート | 4000ポンド | 16-5 / 16」 | ¥83,144 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。