OZ LIFTING PRODUCTS OZ015-20CHOP 手動チェーンブロック 3000 ポンド。 20フィート持ち上げる
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
アイテム価格 | 手動チェーンホイスト |
ブレーキ | ウェストンスタイルブレーキ |
深さ | 6-5 / 16」 |
フック開口部 | 1.156 " |
長さ | 7.25 " |
リフト | 20のフィート |
負荷容量 | 3000ポンド |
最小フック間 | 15-11 / 16」 |
過負荷保護 | 有り |
引っ張って定格荷重を持ち上げる | 70ポンド |
幅(Width) | 7.38 " |
船の重量(kg) | 24.95 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8425190000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 深さ | フック開口部 | アイテム価格 | 長さ | リフト | 負荷容量 | 最小フック間 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZ005-10チョップ | 5" | 5.125 " | 15 / 16 " | 手動チェーンホイスト | 5.25 " | 10のフィート | 1000ポンド | 10.625 " | ¥49,905 | ||
OZ005-20チョップ | 5" | 5.125 " | 15 / 16 " | 手動チェーンホイスト | 5.25 " | 20のフィート | 1000ポンド | 10.625 " | ¥68,869 | ||
OZ010-10チョップ | 6.187 " | 5.5 " | 15 / 16 " | 手動チェーンホイスト | 6.5 " | 10のフィート | 2000ポンド | 12.5 " | ¥49,194 | ||
OZ010-20チョップ | 6.187 " | 5.5 " | 15 / 16 " | 手動チェーンホイスト | 6.5 " | 20のフィート | 2000ポンド | 12.5 " | ¥76,480 | ||
OZ015-10チョップ | 7.38 " | 6-5 / 16」 | 1.156 " | 手動チェーンホイスト | 7.25 " | 10のフィート | 3000ポンド | 15-11 / 16」 | ¥72,335 | ||
OZ020-10チョップ | 7.38 " | 6-5 / 16」 | 1.375 " | 手動チェーンホイスト | 8" | 10のフィート | 4000ポンド | 16-5 / 16」 | ¥83,144 | ||
OZ020-20チョップ | 7.38 " | 6-5 / 16」 | 1.375 " | 手動チェーンホイスト | 8" | 20のフィート | 4000ポンド | 16-5 / 16」 | ¥108,166 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。