入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソケットセット |
ディープソケットポイントスタイルが含まれています | なし |
ドライブサイズ | 1/2",1/4",3/8" |
終了 | ブラックオキサイド |
フレックスソケットポイントスタイルが含まれています | なし |
測定タイプ | トルクス(R) |
個数 | 53 |
標準ソケットポイントスタイルが含まれています | なし |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 2.6 |
プロダクト | モデル | ドライブサイズ | 個数 | SAEまたはメトリック | ソケットが含まれています | 標準ソケットポイントスタイルが含まれています | テザー対応 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1944 | 1" | 5 | SAEとメトリック | 35mm六角メートル法、38mm六角メートル法、41mm六角メートル法、33mm六角メートル法、1-1 / 2 "六角バッド、13-16"スクエアソケット | 6 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥49,880 | ||
9814 | 3 / 4 " | 6 | SAE | 2 "6 pt。標準SAE、2-1 / 8" 6pt。 標準SAE、2-1 / 4 "標準SAE、2-3 / 8" 6ポイント標準SAE、2-5 / 8 "6 pt。、2-3 / 4" 6pt。 標準SAE、2-1 / 2 "6pt。標準SAE | 6 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥240,919 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。