OTC TOOLS 1944 ソケットセット 1インチドライブ 5個
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
アイテム価格 | ソケットセット |
ディープソケットポイントスタイルが含まれています | なし |
ドライブサイズ | 1" |
終了 | ブラックオキサイド |
フレックスソケットポイントスタイルが含まれています | なし |
個数 | 5 |
SAEまたはメトリック | SAEとメトリック |
ソケットが含まれています | 35mm六角メートル法、38mm六角メートル法、41mm六角メートル法、33mm六角メートル法、1-1 / 2 "六角バッド、13-16"スクエアソケット |
標準ソケットポイントスタイルが含まれています | 6 |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
UPC | 731413038266 |
船の重量(kg) | 6.3 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 32.51 |
船幅(cm) | 18.54 |
HSコード | 8466100175 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。