OTC TOOLS 9814 ソケットセット 3/4インチ差込角 6個
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
アイテム価格 | ソケットセット |
ディープソケットポイントスタイルが含まれています | なし |
ドライブサイズ | 3 / 4 " |
終了 | ブラックオキサイド |
フレックスソケットポイントスタイルが含まれています | なし |
個数 | 6 |
SAEまたはメトリック | SAE |
ソケットが含まれています | 2 "6 pt。標準SAE、2-1 / 8" 6pt。 標準SAE、2-1 / 4 "標準SAE、2-3 / 8" 6ポイント標準SAE、2-5 / 8 "6 pt。、2-3 / 4" 6pt。 標準SAE、2-1 / 2 "6pt。標準SAE |
標準ソケットポイントスタイルが含まれています | 6 |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 12.24 |
船高(cm) | 21.08 |
船の長さ(cm) | 93.47 |
船幅(cm) | 41.91 |
HSコード | 8207906000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。