OTC TOOLS ソケットセット
形式 | モデル | ドライブサイズ | 個数 | SAEまたはメトリック | ソケットが含まれています | 標準ソケットポイントスタイルが含まれています | テザー対応 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1944 | 1" | 5 | SAEとメトリック | 35mm六角メートル法、38mm六角メートル法、41mm六角メートル法、33mm六角メートル法、1-1 / 2 "六角バッド、13-16"スクエアソケット | 6 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥52,498 | |
B | 5900A-プラス | 1/2",1/4",3/8" | 53 | - | - | なし | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥44,295 | |
C | 9814 | 3 / 4 " | 6 | SAE | 2 "6 pt。標準SAE、2-1 / 8" 6pt。 標準SAE、2-1 / 4 "標準SAE、2-3 / 8" 6ポイント標準SAE、2-5 / 8 "6 pt。、2-3 / 4" 6pt。 標準SAE、2-1 / 2 "6pt。標準SAE | 6 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥253,567 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ペイントアプリケーター
- 処方インサートホルダー
- キャリブレーションキットとステーション
- 化学中和剤
- 除染シャワー洗剤インジェクター
- 販売
- ストレインリリーフ
- ノミとハンドドリルをパンチします
- 集計テスト
- アルミニウム
- CONDOR ラップアラウンドフレーム安全メガネ
- JOHNS MANVILLE ボードダクト断熱材
- RUBBERFAB Ext Lead Pvc72インチの長さ
- ENPAC 4909シリーズ、流出封じ込めバーム
- BANJO FITTINGS パイプアダプター
- KERN AND SOHN 283 シリーズ機械式ばね秤
- HUMBOLDT プローブの送信/受信
- MORSE CUTTING TOOLS スクエア&コーナーラジアスエンドミル 4599Gシリーズ
- GROVE GEAR GRL シリーズ、BM-D スタイル、826 サイズ、アイアンマン ウォームギア減速機
- BOSTON GEAR 24 直径ピッチ真鍮内歯車