入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スレッドミル |
切断径 | 0.31 " |
終了 | チタン |
フルート | 3 |
カットの長さ | 0.578 " |
材料 | 炭化物 |
全体の長さ(Overall Length) | 3" |
ピッチ | 32 |
シャンク径 | 5 / 16 " |
サイズ | 3 / 8 " |
番手 | 3 / 8 " |
ねじの種類 | UNEF |
タイプ | コールテン |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 1.52 |
HSコード | 8207400000 |
プロダクト | モデル | サイズ | 切断径 | フルート | 番手 | ねじの種類 | カットの長さ | 首の長さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4100001811 | 9 / 16 " | 0.43 " | 4 | 9 / 16 " | UNC | 0.958 " | 1" | 4" | ¥81,876 | ||
4100002411 | 7 / 8 " | 0.745 " | 4 | 7 / 8 " | UNC | 1.389 " | - | 4" | ¥93,043 | ||
4100002811 | 1 / 4 " | 0.19 " | 3 | 1 / 4 " | UNEF | 0.39 " | 0.41 " | 3" | ¥51,227 | ||
4100002911 | 5 / 16 " | 0.25 " | 3 | 5 / 16 " | UNEF | 0.484 " | - | 3" | ¥51,227 | ||
3900001 | M6 | 0.18 " | 3 | M6 | メトリック | 0.51 " | 0.59 " | 60 mm | ¥58,902 | ||
8304701 | M6 | 0.18 " | 4 | M6 | メトリック | 0.51 " | 0.59 " | 60 mm | ¥63,811 | ||
8304744 | M14 | 0.39 " | 5 | M14 | メトリック | 1.18 " | - | 85 mm | ¥95,888 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。