入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スレッドミル |
切断径 | 0.18 " |
終了 | チタン |
フルート | 3 |
カットの長さ | 0.51 " |
材料 | 炭化物 |
首の長さ | 0.59 " |
全体の長さ(Overall Length) | 60 mm |
ピッチ | 1 mm |
シャンク径 | 6 mm |
サイズ | M6 |
番手 | M6 |
ねじの種類 | メトリック |
タイプ | コールテン |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 0.76 |
HSコード | 8207400000 |
モデル | サイズ | 切断径 | フルート | 番手 | ねじの種類 | カットの長さ | 首の長さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4100001811 | 9 / 16 " | 0.43 " | 4 | 9 / 16 " | UNC | 0.958 " | 1" | 4" | ¥87,792 | |
4100002411 | 7 / 8 " | 0.745 " | 4 | 7 / 8 " | UNC | 1.389 " | - | 4" | ¥99,766 | |
4100002811 | 1 / 4 " | 0.19 " | 3 | 1 / 4 " | UNEF | 0.39 " | 0.41 " | 3" | ¥53,390 | |
4100002911 | 5 / 16 " | 0.25 " | 3 | 5 / 16 " | UNEF | 0.484 " | - | 3" | ¥51,824 | |
4100003011 | 3 / 8 " | 0.31 " | 3 | 3 / 8 " | UNEF | 0.578 " | - | 3" | ¥55,524 | |
8304701 | M6 | 0.18 " | 4 | M6 | メトリック | 0.51 " | 0.59 " | 60 mm | ¥64,525 | |
8304744 | M14 | 0.39 " | 5 | M14 | メトリック | 1.18 " | - | 85 mm | ¥96,963 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。