入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストレートフルートタップ |
終了 | ticn |
リスト番号 | 10053 |
材料 | VC-10 |
フルートの数 | 5 |
全体の長さ(Overall Length) | 100 mm |
ピッチ | 18 |
ピッチ直径の制限 | H3 |
シャンク径 | 0.48 " |
サイズ | 5 / 8 " |
タップスタイル | ボトムング |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 1 13 / 16 " |
ねじの種類 | UNF |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 1.91 |
船の長さ(cm) | 10.8 |
船幅(cm) | 1.91 |
HSコード | 8207400000 |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | ねじの長さ | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1005302508 | 100 mm | 18 | H5 | 0.48 " | 5 / 8 " | 1 13 / 16 " | UNF | ¥27,506 | |
1005302608 | 125 mm | 10 | H3 | 0.59 " | 3 / 4 " | 2" | UNC | ¥35,768 | |
1005302708 | 125 mm | 10 | H5 | 0.59 " | 3 / 4 " | 2" | UNC | ¥35,768 | |
1005302808 | 110 mm | 16 | H3 | 0.59 " | 3 / 4 " | 2" | UNF | ¥40,398 | |
1005302908 | 110 mm | 16 | H5 | 0.59 " | 3 / 4 " | 2" | UNF | ¥35,768 | |
1005303008 | 140 mm | 9 | H3 | 0.697 " | 7 / 8 " | 2 7 / 32 " | UNC | ¥51,956 | |
1005303108 | 140 mm | 9 | H5 | 0.697 " | 7 / 8 " | 2 7 / 32 " | UNC | ¥51,956 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。