定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

OSG1005302908ストレートフルートタップボトム3/4インチx16ティック| AG4EEK 33YJ76

OSG 1005302908 ストレート フルート タップ ボトミング 3/4 インチ x 16 ティック

在庫あり
アイテム:AG4EEK モデル:1005302908相互参照:33YJ76

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥35,768 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ストレートフルートタップ
終了ticn
リスト番号10053
材料VC-10
フルートの数5
全体の長さ(Overall Length)110 mm
ピッチ16
ピッチ直径の制限H5
シャンク径0.59 "
サイズ3 / 4 "
タップスタイルボトムング
ねじ山の方向右手
ねじの長さ2"
ねじの種類UNF

発送情報:

船の重量(kg) 0.14
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)12.07
船幅(cm)2.54
HSコード8207400000

製品バリエーション

プロダクトモデル全体の長さ(Overall Length)ピッチピッチ直径の制限シャンク径サイズねじの長さねじの種類価格
OSG1005302408ストレートフルートタップボトム5/8インチx18ティック| AG4EEE 33YJ71 1005302408100 mm18H30.48 "5 / 8 "1 13 / 16 "UNF¥27,506
OSG1005302508ストレートフルートタップボトム5/8インチx18ティック| AG4EEF 33YJ72 1005302508100 mm18H50.48 "5 / 8 "1 13 / 16 "UNF¥27,506
OSG1005302608ストレートフルートタップボトム3/4インチx10ティック| AG4EEG 33YJ73 1005302608125 mm10H30.59 "3 / 4 "2"UNC¥35,768
OSG1005302708ストレートフルートタップボトム3/4インチx10ティック| AG4EEH 33YJ74 1005302708125 mm10H50.59 "3 / 4 "2"UNC¥35,768
OSG1005302808ストレートフルートタップボトム3/4インチx16ティック| AG4EEJ 33YJ75 1005302808110 mm16H30.59 "3 / 4 "2"UNF¥40,398
OSG1005303008ストレートフルートタップボトム7/8インチx9ティック| AG4EEL 33YJ77 1005303008140 mm9H30.697 "7 / 8 "2 7 / 32 "UNC¥51,956
OSG1005303108ストレートフルートタップボトム7/8インチx9ティック| AG4EEM 33YJ78 1005303108140 mm9H50.697 "7 / 8 "2 7 / 32 "UNC¥51,956

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OSG 1005302908 ストレート フルート タップ ボトミング 3/4 インチ x 16 ティック
¥35,768 /単価