OSG10053シリーズストレートフルートタップ
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | ねじの長さ | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1005302408 | 100 mm | 18 | H3 | 0.48 " | 5 / 8 " | 1 13 / 16 " | UNF | ¥27,010 | |
A | 1005302508 | 100 mm | 18 | H5 | 0.48 " | 5 / 8 " | 1 13 / 16 " | UNF | ¥27,010 | |
A | 1005302908 | 110 mm | 16 | H5 | 0.59 " | 3 / 4 " | 2" | UNF | ¥35,124 | |
A | 1005302808 | 110 mm | 16 | H3 | 0.59 " | 3 / 4 " | 2" | UNF | ¥39,255 | |
A | 1005302708 | 125 mm | 10 | H5 | 0.59 " | 3 / 4 " | 2" | UNC | ¥35,124 | |
A | 1005303208 | 125 mm | 14 | H3 | 0.697 " | 7 / 8 " | 2 7 / 32 " | UNF | ¥51,019 | |
A | 1005302608 | 125 mm | 10 | H3 | 0.59 " | 3 / 4 " | 2" | UNC | ¥35,124 | |
A | 1005303308 | 125 mm | 14 | H5 | 0.697 " | 7 / 8 " | 2 7 / 32 " | UNF | ¥51,019 | |
A | 1005303108 | 140 mm | 9 | H5 | 0.697 " | 7 / 8 " | 2 7 / 32 " | UNC | ¥51,019 | |
A | 1005303008 | 140 mm | 9 | H3 | 0.697 " | 7 / 8 " | 2 7 / 32 " | UNC | ¥51,019 | |
A | 1005303508 | 160 mm | 8 | H5 | 0.8 " | 1" | 2.5 " | UNC | ¥66,926 | |
A | 1005303408 | 160 mm | 8 | H3 | 0.8 " | 1" | 2.5 " | UNC | ¥66,926 |
10053シリーズストレートフルートタップ
OSG 10053 シリーズ ストレートフルートタップは、スチール、アルミニウム、その他の金属などの材料にあらかじめ開けられた穴に雌ねじを作成するように設計されています。 効率的な切りくず排出を可能にするストレートフルート設計を採用しており、タッピングプロセス中の詰まりのリスクを軽減します。 5枚刃のタップでタップ加工時の切りくず排出が効率よく行えます。 V コーティング/仕上げを施した粉末金属構造が特徴で、タップの耐摩耗性を高め、切断時の摩擦を軽減します。 これらのタップは、100、110、125、140、160 mm の長さで入手可能です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ツールの取得
- グラスファイバーU字型チャンネルストック
- スプリンクラーヘッド
- 自動車用クリーナーおよび脱脂剤
- コンベヤーアクセサリー
- スイッチ
- 磁石と磁気ストリップ
- 排水
- ナッツ
- データ記録
- TMI スイングドア、アルミニウム
- MILLER - WELDCRAFT コレット銅ガスレンズ
- KNIPEX 圧着キット1.5 / 2.5 / 4.0 / 6.0
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 高密度ワイヤーシステム、クリアビューシェルフビン
- COOPER B-LINE ジャックチェーン
- HOFFMAN コンセプト シリーズ タイプ 4 ディスコネクト エンクロージャ
- DAYTON リングシールキット
- SMC VALVES Ps1000シリーズ 圧力スイッチ
- SMC VALVES ヘッドカバー
- VESTIL LAD シリーズ商業用スプリング式はしご、ホワイト