定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

OSG1005300108オイルタップ底部1/4インチx20ティック| AG3MZM 33PC80

OSG 1005300108 オイルタップボトミング 1/4 インチ x 20 ティック

在庫あり
アイテム:AG3MZM モデル:1005300108相互参照:33PC80

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥13,283 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemオイルタップ
終了ticn
リスト番号10053
材料VC-10
フルートの数4
全体の長さ(Overall Length)3.156 "
ピッチ20
ピッチ直径の制限H3
シャンク径0.191 "
サイズ1 / 4 "
タップスタイルボトムング
ねじ山の方向右手
ねじの長さ1"
ねじの種類UNC

発送情報:

船の重量(kg) 0.02
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)7.62
船幅(cm)1.27
HSコード8207406000

製品バリエーション

プロダクトモデルサイズItemリスト番号ねじの長さねじの種類フルートの数全体の長さ(Overall Length)ピッチ価格
OSG1005300208オイルタップ底部1/4インチx20 Ticn | AG3MZN 33PC81 10053002081 / 4 "オイルタップ100531"UNC43.156 "20¥15,244
OSG1005300408オイルタップ底部5/16インチx18 Ticn | AG3MZP 33PC82 10053004085 / 16 "オイルタップ100531.125 "UNC43 35 / 64 "18¥16,430
OSG1005300708オイルタップ底部3/8インチx16 Ticn | AG3MZQ 33PC83 10053007083 / 8 "オイルタップ100531.25 "UNC43 15 / 16 "16¥16,028
OSG1005300808オイルタップ底部3/8インチx16 Ticn | AG3MZR 33PC84 10053008083 / 8 "オイルタップ100531.25 "UNC43 15 / 16 "16¥16,126
OSG1005301508オイルタップ底部1/2インチx13 Ticn | AG3NPC 33PC85 10053015081 / 2 "オイルタップ100531 21 / 32 "UNC44 21 / 64 "13¥22,352
OSG1105300108ストレートフルートタップボトム6x 1.00mm Ticn | AG3NPT 33PC99 1105300108M6ストレートフルートタップ1105325 mmメートル法の粗い380 mm1.00 mm¥15,049
OSG1105300208ストレートフルートタップボトム8x 1.25mm Ticn | AG3NPU 33PD01 1105300208M8ストレートフルートタップ1105329 mmメートル法の粗い490 mm1.25 mm¥16,154

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OSG 1005300108 オイルタップボトミング 1/4 インチ x 20 ティック
¥13,283 /単価