入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オイルタップ |
終了 | ticn |
リスト番号 | 10053 |
材料 | VC-10 |
フルートの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 4 21 / 64 " |
ピッチ | 13 |
ピッチ直径の制限 | H5 |
シャンク径 | 0.275 " |
サイズ | 1 / 2 " |
タップスタイル | ボトムング |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 1 21 / 32 " |
ねじの種類 | UNC |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 1.91 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 1.91 |
HSコード | 8207406000 |
モデル | サイズ | アイテム価格 | リスト番号 | ねじの長さ | ねじの種類 | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1005300108 | 1 / 4 " | オイルタップ | 10053 | 1" | UNC | 4 | 3.156 " | 20 | ¥12,805 | |
1005300208 | 1 / 4 " | オイルタップ | 10053 | 1" | UNC | 4 | 3.156 " | 20 | ¥15,244 | |
1005300408 | 5 / 16 " | オイルタップ | 10053 | 1.125 " | UNC | 4 | 3 35 / 64 " | 18 | ¥16,430 | |
1005300708 | 3 / 8 " | オイルタップ | 10053 | 1.25 " | UNC | 4 | 3 15 / 16 " | 16 | ¥15,535 | |
1005300808 | 3 / 8 " | オイルタップ | 10053 | 1.25 " | UNC | 4 | 3 15 / 16 " | 16 | ¥15,790 | |
1105300108 | M6 | ストレートフルートタップ | 11053 | 25 mm | メートル法の粗い | 3 | 80 mm | 1.00 mm | ¥14,305 | |
1105300208 | M8 | ストレートフルートタップ | 11053 | 29 mm | メートル法の粗い | 4 | 90 mm | 1.25 mm | ¥16,128 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。