TWECO 10401052 ミグガン 450 A ワイヤー 1/16 インチ用
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
アイテム価格 | MIG溶接ガン |
アンプ | 450 |
角度 | 60度 |
ケーブル長 | 5m |
コンダクターチューブ | 60度、メタルジャケット |
運転時間やサイクル | 60% |
ハンドルタイプ | ストレート |
Liner(ライナー) | トゥエコ 44-116-15 |
MIGガン番号 | MS415-116 |
リア接続 | ツィーコ |
回転 | 0度 |
トリガー | スタンダード |
チューブ材質 | 金属 |
管のサイズ | M |
タイプ | 空冷式の |
ワイヤーサイズ | 1.6 mm |
船の重量(kg) | 5.4 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 57.66 |
船幅(cm) | 36.32 |
HSコード | 8515390020 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。